king(撮影・写真用品)
撮影用レフ板スタンダードレフS/W
使いやすいスタンダードタイプのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途
レフ板
付属品
ケース
材質
ポリエステル、鋼、
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納時寸法(cm)
使用時寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82072840
819369-130CM
700
45
130
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
82072806
819321-31CM
35
12
31
オープン
取扱い終了
82072815
819338-56CM
120
20
56
オープン
取扱い終了
82072824
819345-82CM
245
30
82
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください