曜日別特売

ファイヤーブランケット

ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品ファイヤーブランケット - セーフラン安全用品
付属品無し(壁設置用ネジは付属しておりません)材質ガラス繊維+両面シリコーンコーティング質量(kg)本体:約1.14 / 収納ケースを含み約1.56オレンジ+反射ライン(シルバー)サイズ大人用寸法(m)幅1.2×縦1.6(大人用サイズ)寸法(cm)収納ケース16×48.5×3.5、フード:60×30耐熱温度(℃)両面シリコーンコーティング約260、ガラス繊維約550入数1個内容量1個
注意
※初期消火用に製造されています。
※危険を感じた場合は速やかに避難してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82177727J2667
7,800
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする