アルファ[販促]
コスモス盛カゴ
花器は天然素材のため、サイズ・形に個体差があります。
用途
秋デコレーションの「置き物 他」
材質
布・天然素材・PE・スチロール・スチール
寸法(cm)
30×23
寸法(Φcm)
底面:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82176607
TE4-0325
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください