アルファ[販促]
オータム味覚垣根スタンド
片面
用途
旬の売り場に秋の味覚を添えて
材質
布・PE・エスレン・スチロール
幅(cm)
垣根:38
寸法(cm)
40×48×8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82176510
TE4-1111
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください