アルファ[販促]
秋の味覚かご
天然素材の花器を使用しています
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
布・天然素材・紙・PE・スチロール
寸法(cm)
26×17
寸法(Φcm)
底面:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82176589
TE4-1110
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください