アルファ[販促]
秋の味覚スダレスタンド
天然素材の花器を使用しています。
用途
置くだけで存在感のある季節装飾が簡単に!
材質
天然素材・スチロール・ポリエステル
寸法(cm)
30×18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
底面:8×9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82176555
TE4-0329
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください