曜日別特売

温泡 12錠

温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬温泡 12錠 - アース製薬

気分に合わせて選べる4種アソートの炭酸湯。

使用方法
●お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。
●発泡中、まれに咳き込む場合があります。その際は換気をしてください。
●炭酸ガスは泡が消えてもお湯に溶け込んでいるので、効果は長続きします。
●溶かしてから2時間以内の入浴がより効果的です。
●袋を開封した後はすぐに使用してください。
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●アレルギーテスト済み。(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
容量12錠入(4種類×3錠)区分医薬部外品シリーズ温泡寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×107×48効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症使用量お風呂のお湯200Lに本品1錠を入れ、溶かしきってから入浴してください。医薬品医療機器等法医薬部外品FSC認証番号ミックス・C081641内容量1箱(12錠)
注意
【使用上の注意】
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途に使用しない。
※子供の手の届く所に置かない。
※誤食に注意する。
※高温多湿の所に置かない。
【身体について】
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は十分注意して使用する。
※万一飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※天然大理石浴槽には使用しない。
※本品を溶かしたお湯を追いだきすると、ごくまれに配管や風呂釜の汚れが出てくることがある。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水(水道水)を使用する。ただし、以下の場合は使用しない。(すすぎ、柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類の洗濯、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使用しない。
※残り湯には無機塩が多く含まれていますので、植物への水やりに使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82175146-バスアースVHS-6まどろみのムーンカモミールの香り3錠・心地よいヒーリングジャスミンの香り3錠・心寄り添うナイトゼラニウムの香り3錠・静寂のアロマラベンダーの香り3錠
オープン
498
548(税込)
翌日出荷
返品不可
82175155-バスアースULH-5香り高い松ひのきの香り3錠・心なごむ柚子ひのきの香り3錠・かぐわしい菖蒲ひのきの香り3錠・清らかなひのきの香り3錠
オープン
498
548(税込)
翌日出荷
返品不可
82175198-バスアースVHS-6ふんわりやさしいミモザの香り3錠・りんと澄みわたるホワイトリリーの香り3錠・幸せを感じるハニーローズの香り3錠・清らかに咲くロータスの香り3錠
オープン
498
548(税込)
翌日出荷
返品不可
82175207-バスアースBT-2心地よいベルガモットの香り3錠・くつろぐローズマリーの香り3錠・穏やかなネロリの香り3錠・みずみずしいオレンジの香り3錠
オープン
498
548(税込)
翌日出荷
返品不可
82175164-バスアースULH-5心地よいいよかん柚子の香り3錠・さわやかなすだち柚子の香り3錠・ほっこりみかん柚子の香り3錠・やさしいきんかん柚子の香り3錠
オープン
498
548(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする