座敷ほうき 手編み7玉糸仕上げ 短柄
毛が抜けにくく丈夫な手編みタイプです。
畳を傷めない柔らかくしなやかな掃き心地です。
細かなゴミまでしっかり掃けます。
用途畳やフローリングのゴミ掃除に最適です。
材質穂先:ほうき草、柄:竹、塩化ビニル樹脂被膜
幅(mm)350
全長(mm)860
質量(g)470
毛丈(mm)300
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
ホウキ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-23
- 用途:
- 作業時
安い割にしっかり機能は果たしてくれています。これで十分です。
- 対象商品:
- 83513309
2025-08-22
- 用途:
- 普段使い
コロラド三ノ輪 様
(飲食業)
安かったので注文しました。想像以上に調子が良く、掃除機の回数が減りました。ただ、毎回一本くらい抜けてしまいます。
2025-09-05
- 用途:
- 店の床掃除に
卸売・小売業
以前買った商品より穂先が揃っててシッカリしている見たい、この先はどうかな? 持ち手はしっくり長さも丁度良かったです。
2025-02-20
- 用途:
- 玄関等の叩きの掃除
有限会社サクラギコーポレーション 様
細かいチリ等も掻き出せて大変使いやすい。プラスチック製は先が太く堅すぎで、使いにくく、経年変化でボロボロになってくるが、和箒は長く使うことが出来る。細かい埃等もよく掃ける。
2025-03-30
- 用途:
- 加工後の清掃作業
切り屑や配線加工時のゴミなど、比較的軽いゴミ屑を集める時に重宝する。
帯電しないのも良い。