シャリエワゴン

シャリエワゴン - 花岡車輌シャリエワゴン - 花岡車輌シャリエワゴン - 花岡車輌シャリエワゴン - 花岡車輌

美しく堅牢な機能美を追求した設計で耐荷重 80 kg、折りたたむとわずか13cm
重いものを乗せてもテーブルが凹みにくい構造を採用
車輪を止めるラバーストッパーが標準付属でワゴンを止まった状態でも活用可能
車輪が外せて棚にもなるアタッチメントを付属。折りたたみ式の持ち運びテーブルにも活用可能(ハイタイプのみ)

用途
店舗・ホテル(ワゴンや折りたたみテーブルとして追加用の客席やビュッフェ台などに。
臨時の作業台としてキッチンにも)、オフィス(コピー機の横にワゴンとしてや動かせる棚としてフリーアドレス用の袖机にも。
プロジェクター台としても)、自宅用途(ワゴンやテーブル・美しいオープンシェルフやテレワーク用デスクとしても。
家具に合わせても違和感のないデザイン性)、展示会やイベント・撮影ブ(ースハイタイプだと受付台や簡易のポップアップコーナーにも。
撮影ブースでは可動式のPC台にも)
幅(mm)450全長(mm)689車輪径(Φmm)75積載面寸法(mm)450×630最大積載量(kg)80ストッパーあり引出し引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
高さ(mm)
タイプ
段数
床面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像82171287CW-T2ストッパーゴムSサイズx17262段式2146
オープン
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※商品画像82171296CW-T3ストッパーゴムSサイズx17263段式3146
54,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※商品画像82171305CWH-T2ストッパーゴムSサイズx1、(延長脚+アジャスター)x4、スバナx1856ハイ2段式2276
54,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※商品画像82171314CWH-T3ストッパーゴムSサイズx1、(延長脚+アジャスター)x4、スバナx1856ハイ3段式3276
64,800
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする