曜日別特売

ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃

ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃 - VICTOR(花園工具)ビクタープラス ドレンパイプカッター替刃 - VICTOR(花園工具)

ドレンパイプカッターAC25の替え刃です。
空調ドレンパイプの切断に適しています。(外形Φ38まで切断可能)
※一部メーカーには対応しておりません。

用途パッケージエアコン施工時の空調ドレンパイプの切断に最適です。適合機種AC25全長(mm)102本体質量(g)71切断能力(Φmm)適用切断ワーク:空調ドレンパイプ38までRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※塩ビパイプの切断にはVICTOR製品VP36-Eの使用を推奨致します。
※非常に鋭利な刃物ですので、交換の際には十分注意して手順に従って作業してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82181577AC25-B
6,280
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする