三和電気計器
ACアダプタ
AC100Vコンセントから測定器へ電源供給する為のアダプタ
適合機種
PC20
質量(g)
約117
全長(m)
1.9
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧
AC7.5V、20mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×36×53
入力電圧
AC100V(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82183774
AD-71AC-2
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください