エリエールi:naトイレットティシュー無香料

エリエールi:naトイレットティシュー無香料 - エリエールエリエールi:naトイレットティシュー無香料 - エリエールエリエールi:naトイレットティシュー無香料 - エリエールエリエールi:naトイレットティシュー無香料 - エリエール

長さ2倍巻でたっぷり長持ち。
1ロールの長さシングル50またはダブル25mとの比較。
面倒なトイレットペーパーの交換回数の軽減。
パルプ100%。
水に流せる水解性の包装用紙。
業務用の無香料タイプ。

種別芯ありタイプシングル長さ(m)100内容量1箱(72ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8218381721001140
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする