曜日別特売

マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800

マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)マルチローラーリニアガイドレール レール MLG20型 ミニタイプ MLG20-800 - LAMP(スガツネ工業)

・200mm/sで、100mm を30万回(総走行距離60km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。・ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。・レール1本に複数のキャリッジを入れて使用することもできます。【注意】・レールの取付穴と両端は素地です。

質量(g)144品名レール穴数K:16仕上シルバーアルマイト処理材料アルミニウム合金推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)レール長さL(mm)800内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183799MLG20-800
4,160
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする