曜日別特売

ミニラチェットドライバー

ミニラチェットドライバー - エンジニア

耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。
耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。
送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。
早回しギアでで作業能率が向上。

用途
各種ネジの取り付け、取り外しに。
狭い場所での作業に。
幅(mm)19全長(mm)90高さ(mm)14質量(g)64送り角度(°)5トルク(N・m)耐:93ギア数72内容量1個
注意
※パイプなどでグリップを延長して使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82183844DR-37
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする