立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型

立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型 - 鶴見製作所

接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。
インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。
ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。
さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。
振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。

用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水内容量1台
関連資料:詳細資料(1.32MB)
注意
※いずれも新規・標準仕様での提供となります。
※よって、特別付属品(相フランジセットなどのオプション品)、及び特殊仕様(特殊ねじ込みフランジ仕様など)は、こちらでは販売しておりません。
※上記をご了承の上、ご注文をお願い致します。また、受注生産品となり、いかなる理由がありましても返品不可となりますのでご了承願います。
※当製品はどの機種も重量物となります。お受け取りの際には、車上渡しとなり、フォークリフトを推奨としますので、必ずご用意の上ご発注願います。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全249種類を絞り込む
出力(kW)
周波数(Hz)
口径(Φmm)
全揚程(m)
249種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
規格
口径(Φmm)
全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82185926TCRN1-20.375050Hz【吸込×吐出】25×2512
316,000
239,800
263,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185935TCRN1-40.375050Hz【吸込×吐出】25×2525
340,000
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185944TCRN1-70.375050Hz【吸込×吐出】25×2542
370,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185960TCRN1-120.755050Hz【吸込×吐出】25×2572
521,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185969TCRN1-150.755050Hz【吸込×吐出】25×2588
550,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185978TCRN1-171.15050Hz【吸込×吐出】25×25101
588,000
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185987TCRN1-211.15050Hz【吸込×吐出】25×25124
631,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82185996TCRN1-231.15050Hz【吸込×吐出】25×25135
652,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186005TCRN1-251.55050Hz【吸込×吐出】25×25151
762,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186014TCRN1-301.55050Hz【吸込×吐出】25×25180
831,000
599,800
659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186030TCRN1-362.25050Hz【吸込×吐出】25×25218
1,040,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186039TCRN3-20.375050Hz【吸込×吐出】25×2512
356,000
259,800
285,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186048TCRN3-40.375050Hz【吸込×吐出】25×2525
376,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186057TCRN3-70.555050Hz【吸込×吐出】25×2543
482,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186066TCRN3-100.755050Hz【吸込×吐出】25×2562
654,000
479,800
527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186075TCRN3-121.15050Hz【吸込×吐出】25×2575
728,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186084TCRN3-151.15050Hz【吸込×吐出】25×2592
760,000
559,800
615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186100TCRN3-171.55050Hz【吸込×吐出】25×25107
878,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186109TCRN3-191.55050Hz【吸込×吐出】25×25119
980,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186118TCRN3-232.25050Hz【吸込×吐出】25×25145
1,040,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186127TCRN3-252.25050Hz【吸込×吐出】25×25158
1,090,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186136TCRN3-292.25050Hz【吸込×吐出】25×25182
1,180,000
869,800
956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186145TCRN3-3635050Hz【吸込×吐出】25×25228
1,300,000
949,800
1,044,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186154TCRN5-20.375050Hz【吸込×吐出】32×3212
367,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186170TCRN5-40.555050Hz【吸込×吐出】32×3224
421,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186179TCRN5-50.755050Hz【吸込×吐出】32×3232
523,000
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186188TCRN5-71.15050Hz【吸込×吐出】32×3244
630,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186197TCRN5-101.55050Hz【吸込×吐出】32×3264
782,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186206TCRN5-132.25050Hz【吸込×吐出】32×3284
880,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186215TCRN5-162.25050Hz【吸込×吐出】32×32103
970,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186224TCRN5-2035050Hz【吸込×吐出】32×32130
1,070,000
789,800
868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186240TCRN5-2445050Hz【吸込×吐出】32×32157
1,260,000
919,800
1,011,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186249TCRN5-2945050Hz【吸込×吐出】32×32191
1,360,000
999,800
1,099,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186258TCRN5-325.55050Hz【吸込×吐出】32×32210
1,490,000
1,098,000
1,207,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186267TCRN5-365.55050Hz【吸込×吐出】32×32235
1,670,000
1,298,000
1,427,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186276TCRN10-10.375050Hz【吸込×吐出】40×4010
630,000
459,800
505,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186285TCRN10-31.15050Hz【吸込×吐出】40×4030
770,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186294TCRN10-41.55050Hz【吸込×吐出】40×4040
900,000
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186310TCRN10-52.25050Hz【吸込×吐出】40×4051
980,000
699,800
769,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186319TCRN10-62.25050Hz【吸込×吐出】40×4060
1,030,000
759,800
835,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186328TCRN10-835050Hz【吸込×吐出】40×4081
1,200,000
879,800
967,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186337TCRN10-1045050Hz【吸込×吐出】40×40102
1,350,000
989,800
1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186346TCRN10-1245050Hz【吸込×吐出】40×40122
1,650,000
1,298,000
1,427,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186355TCRN10-145.55050Hz【吸込×吐出】40×40143
1,830,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186364TCRN10-165.55050Hz【吸込×吐出】40×40162
2,170,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186380TCRN10-187.55050Hz【吸込×吐出】40×40185
2,300,000
1,698,000
1,867,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186389TCRN10-207.55050Hz【吸込×吐出】40×40205
2,420,000
1,798,000
1,977,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186398TCRN10-22115050Hz【吸込×吐出】40×40225
2,600,000
1,898,000
2,087,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186407TCRN15-11.15050Hz【吸込×吐出】50×5013
710,000
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82186416TCRN15-22.25050Hz【吸込×吐出】50×5027
789,000
579,800
637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする