ワタナベ工業
ロールタイプポリ袋
ロールタイプのポリ袋。ミシン目付きで簡単に切り離せます。持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズ。ゴミ箱の底に置いて使えます。
用途
室内ペール用ゴミ袋
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
入数
60枚(30枚×2ロール)
内容量
1個(30枚×2ロール)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82194850
R-2030D
20~30
700×520
オープン
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
82194859
R-15D
15
550×450
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください