ワタナベ工業
システムエコタイル
つなげるジョイント式で、スペースに合わせて設置できます。地球にやさしい再生原料を使用した、エコマーク認定商品。
用途
ベランダやテラス、ガーデニングに。
材質
PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
300×300
質量(g)
287
エコマーク認定
認定
防炎性能試験番号
E2230284
エコマーク認定番号
23 128 003
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82194807
EJ-301
オフホワイト
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
82194816
EJ-302
サンドベージュ
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
5日以内出荷
82194825
EJ-303
ライトグレー
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
82194834
EJ-304
スレートグレー
オープン
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください