IKURATOOLS(育良精機)
インバータウインチ
インバータ制御で広い速度範囲。
正逆、速度変更可能。
デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途
ケーブル延線に。
仕様
デジタル表示
付属品
尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書
質量(kg)
14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200(50/60Hz)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1144×584×522
能力(kN)
【巻取】最大34.3(3500kgf)
巻取速度(m/min)
2.0~19.4
内容量
1個
注意
※誤った取扱いをしたときに、事故や火災などのおそれがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82197650
CW-IV3500S
¥
6,400,000
¥
6,398,000
¥
7,037,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください