明和グラビア
高機能網戸
細かいメッシュで小さな虫もブロック!
用途
細かいメッシュなのでペットの爪が引っ掛かりにくい!
材質
本体:ポリエステル、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤
サイズ
92cm×2m
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※先の尖ったものや硬いものでこすると破れる恐れがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※長期間使用し、汚れが目立ってきた場合はお取替えください。
※デコレーションとして網戸に貼り付ける場合は、強風や大雨の際にはがれたり破れることがありますので、取り外してください。
※お子様が本製品で遊ばないよう十分に注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。
※本製品及び包材を廃棄される際に、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理を行ってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198289
SDK-01
BK
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
82198298
SDK-01
GY
¥
2,630
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください