まめいた
LP 窓&網戸クリーナー
窓や網戸のホコリ・手垢などがスッキリ
用途
ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。手に沿うグリップ(やわらかいゴム製)付きなので、疲れにくい。手に装着したまま片手で絞って水切りできます。窓掃除・網戸掃除に。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン、ポリエステル、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)
約90×158×45
質量(g)
約21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82195586
LB-331
オープン
¥
498
¥
548
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください