まめいた
LP こぼうき
長めのブラシで手軽に掃き掃除
用途
サッシや巾木にたまったホコリや砂をサッと掃くことができるミニほうきです。しなやかでコシのあるナイロン毛狭いところにたまったホコリなどをやさしく掃き出すことができます。便利なヘラ付きです。
材質
ポリプロピレン、ナイロン
寸法(mm)
約45×15×17
質量(g)
約8
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82195559
LB-327
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください