LP サーキュレータークリーナー

LP サーキュレータークリーナー - まめいたLP サーキュレータークリーナー - まめいたLP サーキュレータークリーナー - まめいたLP サーキュレータークリーナー - まめいたLP サーキュレータークリーナー - まめいたLP サーキュレータークリーナー - まめいた

サーキュレーターや扇風機のホコリや汚れをスッキリ落とす

用途スリムブラシとすきまスティックのセット。スリムブラシはしなやかなナイロン毛でホコリを掃え、サーキュレーターの狭いすきまに入ります。エアコンの送風口やパネルヒーターのお手入れ、ブラインドのホコリにも。すきまスティックは超極細繊維で細かいところも水だけでキレイに拭き取れ、使用後は水洗いできるので、いつも清潔にお使いいただけます。材質スリムブラシ/ポリプロピレン、ナイロン、ステンレス鋼 すきまスティック/約ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン寸法(mm)スリムブラシ/約28×28×258、すきまスティック/約10×5×170質量(g)スリムブラシ/約27、すきまスティック/約4耐熱温度(℃)スリムブラシ/約100、すきまスティック/約80繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195604LB-333
オープン
448
493(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする