LP 扇風機クリーナー

LP 扇風機クリーナー - まめいたLP 扇風機クリーナー - まめいたLP 扇風機クリーナー - まめいたLP 扇風機クリーナー - まめいたLP 扇風機クリーナー - まめいたLP 扇風機クリーナー - まめいた
(1件のレビュー)

扇風機やサーキュレーターのホコリ取りに

用途不織布表面にある無数のゴム粒子が普通のホコリ・油のついた取れにくいホコリも捕まえて拭き取ります。放射状に広がる扇風機ガード(カバー)のワイヤーに5枚ある不織布を差込んで1本ずつ擦れます。材質ポリプロピレン、ポリエステル(ゴムラテックス入)寸法(mm)約60×38×106質量(g)約12繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※ガードがメッシュ状のものには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195577LB-329
オープン
298
328(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 楽々掃除
株式会社遠藤製作所製造業

サーキュレーターの掃除用に
細部まで分解せずとも掃除楽々

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする