明和グラビア
抗ウイルス・抗菌窓貼りシート
Low-E複層ガラス ・ペア(網入り)ガラス対応 飛散防止効果のある 抗ウイルス・抗菌窓貼りシート
用途
抗ウイルス、抗菌、ペア・網入りガラス対応、吸盤効果、飛散防止効果、Low-E複層ガラス対応
材質
表面:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
CL
内容量
1本
注意
※ペア・網入りガラス対応、Low-E複層ガラス対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82197939
VW-4601
90
46
¥
1,790
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
82197948
VW-460118
180
46
¥
2,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
82197957
VW-9201
90
92
¥
2,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
82197966
VW-920118
180
92
¥
4,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください