明和グラビア
窓貼りシート/省エネタイプ
窓飾りシート プライバシー保護 窓フィルム部屋の中から外の景色は、スッキリと見えるのに、外からは、部屋の中が見えにくい!さらに冷房効率もUP!
用途
強い日差しを約75%カット
材質
塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル
色
SL
サイズ
92cm丈×180cm巻
内容量
1本
注意
※夜間、室内が明るい場合、目隠し効果はありません。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラスの平らな面
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、凹凸ガラスの凹凸面、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82197975
GP-928118
¥
5,360
¥
3,372
¥
3,709
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください