曜日別特売

浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます

浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア浴室目隠しシート/凸凹面に貼れます - 明和グラビア

シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的

用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステルB長さ(cm)90内容量1本
注意
※ガラス以外にはご使用にならないでください。
※飛散防止効果はありません。
※入浴中はシートがはがれやすくなっておりますので、触れないでください。
※凹凸の形状によっては、はがれやすくなる場合もございます。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下、35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※シート面に近づいたり、照明の光量や圧折などでシルエットがうつる場合があります。
※お風呂掃除の際は、カビ取り剤や漂白剤が本製品にかからないようご注意ください。
※車のガラスには使用しないでください。
※不要になった離型フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※貼れるガラス
※・網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網なし凹凸ガラス
※・プラスチックの平らな面
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、網入りガラス、網入り凹凸ガラス、2重(ペア)ガラス、Low-E複層ガラス、塩ビ板、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82197984YMS-920792
3,260
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
82198000YMS-920892
3,260
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
82198009YMS-920992
3,260
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
82198018YMS-460746
1,680
999
1,099(税込)
4日以内出荷
82198027YMS-460846
1,680
999
1,099(税込)
4日以内出荷
82198036YMS-460946
1,680
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする