曜日別特売

スカッとカビ取りジェル 140g

スカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディアスカッとカビ取りジェル 140g - アイメディア

ハウスクリーニング屋さんが使っている、業務用カビ取り洗剤。
ジェルがカビに密着し、カビの根っこに浸透!
シリコンコーキング、ゴムパッキン等のガンコなカビを除去します。
ピンポイントで塗りやすいとんがりノズルを採用!
ピンクの色付きジェルだから塗った場所が分かりやすい。
ツンとした不快なニオイが少ない低臭タイプ。

用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など仕様適さないもの:ホーロー、アルミニウム、真鍮などの金属製品、木、壁紙、砂壁、漆喰など成分次亜塩素酸塩、増粘剤、着色料、防カビ剤、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、水内容量(g)140g寸法(cm)(約)7.7×5.1×19.2液性アルカリ性使用量1mあたり約10g内容量1個(140g)
注意
※まぜるな危険 塩素系
※外国製のユニットバス、タイル、着色されたプラスチック製品などは、変色等の異常がないか目立たないところで確認の上、使用してください。
※繊維製品、木製品などに付着すると脱色しますので使用しないでください。
※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害なガスが出て危険。
※高温(50℃以上)・直射日光の当たるところに放置するとジェルが液状化し、洗浄性が低下する恐れがあります。 まれにジェルが変色することがありますが品質上問題ありません。
※必ず換気を良くして使用する。
※冷暗所保管、高温・直射日光厳禁、車中放置禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821946241010105
オープン
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする