ステレオインサイドホン マイク付き

ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)ステレオインサイドホン マイク付き - Panasonic(パナソニック)
その他リモコン付/入力コードリッツ線/金メッキプラグ直径(Φmm)(使用ユニット)10.7質量(g)約15(コード含む)/約3(コード除く)コード長さ(m)約1.2マイクロホンモノラルインピーダンス16Ωプラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ)再生周波数帯域(Hz)6~23000最大入力(mW)200(※IEC(国際電気標準会議)音圧感度(dB/mW)100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195507RP-HJE150M-Aブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
82195516RP-HJE150M-Pピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
82195525RP-HJE150M-Rレッド
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
82195534RP-HJE150M-Wホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
82195550RP-HJE150M-Kブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする