曜日別特売

7型ワイドモニター

7型ワイドモニター - クラリオン (Clarion)
仕様接続カメラ数:2付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1入力端子スピーカー1.5w max出力端子言語表示7言語画素数800(W)x3(RGB)x480(H)モニタ7型ワイド輝度(cd/m2)400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82195620CJ-7800R
51,720
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする