ネットワークビデオレコーダー

ネットワークビデオレコーダー - マスプロ電工

高画質なカメラに対応し、高画質で録画
最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。
常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応
カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。
録画データを簡単に検索して再生
日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。
録画データのバックアップやパソコン再生が可能
内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。
バックアップした録画データをパソコンで再生できます。
PoE給電に対応
LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。
遠隔での監視や操作が可能
本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。
ハードディスク容量の選択が可能
ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。
複数のカメラ映像を分割表示
分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。

仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)最大45(73VA)電源ACアダプターチャンネル数4ch外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k再生速度2 ~ 64倍入力端子映像:RJ-45 ×4モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画RoHS指令(10物質対応)対応画面仕様モード:1、4分割映像出力HDMI / VGA内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198797TS5-R4P(2TB)2TB2TB
オープン
129,800
142,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
82198806TS5-R4P(4TB)4TB4TB
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする