ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点)

ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、単焦点) - マスプロ電工

PoE給電に対応!屋外での電源工事が不要な高画質ネットワークカメラ!
約500万画素の高解像度カメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
固定焦点レンズ
防じん・防水 IP66に対応
夜間撮影に対応

形状バレット質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~+50電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.4レンズ2.8mm @ F2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×69×212照度(Lx)【撮影】カラー:0.01、白黒:0.005防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2560H×1920V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約90°、垂直:約66°照射距離(m)赤外線:最大30(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198779TS5-B5FP
オープン
47,980
52,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする