曜日別特売

ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、4倍ズーム)

ネットワークカメラ(バレット型、500万画素、4倍ズーム) - マスプロ電工

光学4倍ズームとバリフォーカル搭載モデル
ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!
約500万画素の高解像度カメラ
LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)
4倍光学ズームに対応
防じん・防水性能IP66に対応
夜間撮影に対応
電動バリフォーカルレンズを搭載

形状バレット質量(g)約740使用温度範囲(℃)-30~+60電源PoE(IEEE802.3af)ケーブル長(m)約0.5レンズ2.8-12mm 4.2X Motorized Lens @ F1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×77×245照度(Lx)【撮影】カラー: 0.008 、白黒 : 0.003防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です)画素数約500万画素(2592H×1944V)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応実撮影画角水平:約31~93°、垂直:約23~68°照射距離(m)赤外線:最大 約50(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)イメージセンサー1/2.7インチ CMOSセンサー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82198885TS5-B5Z4P
オープン
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする