12V DCシステムに適用しています。定格出力3000W、サージ電力は9000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |