曜日別特売

ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-H

ニデックドライブテクノロジー ロングストローク電動スタンド FGS-50E FGS-50E-H - ニデックドライブテクノロジー

〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。

ストローク(mm)400タイプ高速仕様電源AC100~AC240±10%送り速度(mm/min)20~600耐荷重(N)500計測荷重(N)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194290FGS-50E-H
420,000
399,800
439,780(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする