曜日別特売

転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー

転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー - ティーエフサービス転倒防止粘着金具 ティープレートマルチラバー - ティーエフサービス

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。
ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。
【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。
貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。

種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで内容量1セット(2個)
注意
※繰り返し使用の場合、耐荷重が低下する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
耐荷重(kg)
粘着タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82197519TPMR-5075G690-3373約120 / 1セットあたりゲル粘着
3,880
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
82197528TPMR-5075V690-3372約200 / 1セットあたり通常
3,380
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする