ペットのためのひんやりマット 45×60

ペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディアペットのためのひんやりマット 45×60 - アイメディア

敷くだけでペットがひんやり気持ちいいマット。
おもて面は触れるとひんやり涼しい"接触冷感"素材を使用。
Q-max0.35の涼しさで冷えすぎる心配も少なく、敷くだけで心地よい環境に。
お部屋の床に、ケージの床に、クレートの中など、夏場の様々なシーンで使用できます。
水拭きやシャワーでササっと水洗いができる防水仕様。濡れた際もお手入れ簡単です。
ハサミでカットできるので、サイズ調整も可能です。

材質本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル規格大理石調寸法(cm)45×60速度【最大熱吸収】Q-max 0.35W(m/s2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821945881010128
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする