曜日別特売

ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル

ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル - 長信ジャパンファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデル - 長信ジャパン

ファン付きウェア用 ファン GF4-15V 15Vモデルは、15V対応の簡単に水洗いができるファンです。最大風量83L/秒と大風量にもかかわらず80gと軽量です。企業導入率、シリーズナンバーワンの15Vベーシックモデルです。Nidedcブラシレスモーターを使用。8枚羽根と独自構造で、稼働時の騒音も抑えています。モーターメーカー「日本電産」のメーカーオリジナルのブラシレスモーターを採用し、大風量と省エネを両立しました。

用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン本体×2、専用ファンケーブル、取扱説明書モーターブラシレスモータ使用環境温度(℃)0~40サイズ(mm)本体:直径105×奥行40 対応ウェア穴サイズ:直径90適正電圧(V)DC6V~15V内容量1個
注意
※本品ご使用時には、専用のバッテリーを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82197720GF4-15V
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする