ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル - 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル - 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル - 長信ジャパンファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデル - 長信ジャパン

ファン付きウェア用 バッテリー GB318 18Vモデルは、18Vで4時間、10Vで8時間稼働が可能なファン付きウェア用のバッテリーです。軽量・コンパクト設計です。18V出力のプロモデル、LG製リチウムイオン電池搭載しており、約3時間の急速充電です。夏の暑さ、ハードな現場をパワフルに支えます。

用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容バッテリー本体、ケーブル付き専用充電器、取扱説明書対応製品GF4/GL4/GW4/GF3/GL3/GW3出力電圧DC18V/13V/10V/8V出力電流(A)最大3.2使用電池リチウムイオン電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約3サイズ(mm)横72×高さ94×奥行26保管温度(℃)マイナス10~45バッテリー容量(Wh)54.6(15000mAh)内容量1個
注意
※本品ご使用時には、専用のファンを必ずご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82197738GB318
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする