明和グラビア
空気が抜けやすい窓飾りシート/プリントタイプ
水なしで貼れる 装飾 窓フィルム 粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 気になる視線をおしゃれにカット! UV99%カット
用途
UVカット99%、吸盤効果、ペア・網入りガラス対応
材質
塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
LBL
長さ(cm)
90
内容量
1本
注意
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面しているものは内側からお貼りください。
※室温及び、貼り付ける面が約5℃以下または35℃以上の場合での貼り付け作業はお避けください。
※水が直接かかる浴室内のガラス戸などにはご使用出来ません。
※車のガラスには使用しないでください。
※飛散防止効果はありません。
※不要になった保護フィルムは、滑りやすいのでご注意ください。
※廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
※貼れるガラス
※・網入り、網なしの透明板ガラス
※・くもりガラスの平らな面
※・網入り、網なし凹凸ガラスの平らな面
※・2重(ペア)ガラス
※・アクリル板
※その他の使用できないガラスに窓飾りシートを貼り付けることにより、ガラスが蓄熱しやすい状態となり、ガラス内部(金属、フィルム、空気など)が膨張し、ガラスに歪みが発生してしまいます。最悪の場合ガラスが割れてしまう可能性があります。
※くもりガラスのザラザラ面、凹凸ガラスの凹凸面、塩ビ板、Low-E複層ガラス、合わせガラス、特殊なガラス(防犯ガラスなど)には使用できません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198124
GDP-9240
92
¥
2,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
82198140
GDP-9241
92
¥
2,580
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
82198149
GDP-4640
46
¥
1,470
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
82198158
GDP-4641
46
¥
1,470
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください