曜日別特売

ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)

ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm) - ジェイウィン(J win)

ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。

用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。セット内容ゲージプレート、ボール紙製寸法(mm)【プレート】300×300寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【チップ】30×0.5危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194746NC-1212
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
82194755NC-1313
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ノンスリップチップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする