曜日別特売

ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り

ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り - ジェイウィン(J win)ノンスリップチップ(直径30mmステンレス/0.5mm)10枚入り - ジェイウィン(J win)

ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。

用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。タイプ両面テープ付き入数(枚)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物内容量1セット(10枚)
注意
※両面テープ付きタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194764NC-30-A
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ノンスリップチップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする