曜日別特売

NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶

NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)NC-30-A(ノンスリップチップ10枚入り/両面テープ付きタイプ)×20袋+プライマー100mL缶 - ジェイウィン(J win)

ノンスリップチップは、ステンレス板の表面にエッチング加工を施した新しいタイプの滑り止め防止用製品です。雨水などで滑りやすくなる床に貼るだけで優れた防滑効果を発揮します。従来使用されている鉱物粒子の滑り止めテープ製品に比べても、取付方法も極めて簡単で、チップを床に貼り付けたら養生フリーで足歩行できる画期的な製品です。チップの表面が凸凹のある素材には、車が乗ってもはがれない強力な接着強度の接着剤で貼り付けるタイプです。雨の日に滑りやすくなる危険なスロープ面に最適な製品です。

用途商業施設・駅のホーム・公共施設・ビルの入り口などの滑りやすくなるなる場所に。入数(枚)【ノンスリップチップ】200内容量(mL)【プライマー】100寸法(直径Φ×厚さ)(mm)30×0.5危険物の類別非危険物入数(本)【プライマー】1内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821947196300056353
オープン
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ノンスリップチップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする