NSP型枠(45mm)45段セパ2

NSP型枠(45mm)45段セパ2 - NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2 - NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2 - NSPNSP型枠(45mm)45段セパ2 - NSP

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。
外周部の基礎幅、段差を確保できます。
捨てコンの上にBSハーフ吊巾止金具を釘打ち固定して、その間に等間隔に並べるだけで簡単。
釘打ちせずフリーにする事で、鉄筋が干渉する時は動かす事が出来、鉄筋組立後に設置する事も出来ます。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
従来品と比べて、防錆仕様となり、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のベタ基礎一体打ち用幅決めセパレーター。外周部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45内容量1束(10個)
注意
※KR型枠(50mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品はベタ基礎外周で使用する製品です。
※段セパを設置する場合はコーナー部、T字部=300mm以内 直線部=600mm以内に設置して下さい。
※捨コンに釘打ちせずに使用する為、必ずBSハーフ吊巾止金具を併用して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
幅(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
821952888214786基礎幅:120【段差】250
9,040
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821952978214787基礎幅:120【段差】300
9,440
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953068214790基礎幅:150【段差】150
8,400
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953158214791基礎幅:150【段差】180
9,260
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953248214792基礎幅:150【段差】200
8,660
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953498214795基礎幅:150【段差】250
9,570
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953588214796基礎幅:150【段差】300
9,820
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953678214800基礎幅:160【段差】180
16,160
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953768214805基礎幅:180【段差】300
14,630
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953858214806基礎幅:200【段差】150
12,660
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953948214807基礎幅:200【段差】300
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954108214808基礎幅:210【段差】300
14,630
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821954198214810基礎幅:270【段差】150
17,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111416498214797基礎幅:150段差:350
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111416588214798基礎幅:150段差:400
16,680
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
111416678214803基礎幅:160段差:350
12,600
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
821953408214794基礎幅:150【段差】240
7,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする