明和グラビア
ひんやりマット GY
防水・消臭 ペット用ひんやりマット ビニール製でお手入れ簡単、丸洗いOK お好きなサイズに簡単にカットできます
用途
約1mmの薄型シートで段差が少なくつまずきにくく安心!使わないシーズンは丸めてコンパクトに収納できます。
材質
本体:塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色
GY
内容量
1本
注意
※本製品はペット用マットです。それ以外の目的にはお使いにならないでください。
※フローリングを傷めない為に、時々本製品をずらしてお使いください。(接着施工はできません)
※本製品の上に飛び乗るなどしないでください。転倒など思わぬ事故につながる恐れがあります。
※製品のズレが気になる場合は、別売りの「ペット床材用ズレ防止シール」を併用していただくと効果的です。
※本製品及び包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
※保管する場合は畳まず巻いて保管してください。折り畳むと折りジワやキズの原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82197765
INHM-01
60×90
¥
1,950
¥
1,684
¥
1,852
(税込)
4日以内出荷
82197790
INHM-01
45×60
¥
1,320
¥
1,171
¥
1,288
(税込)
4日以内出荷
82197808
INHM-01
90×120
¥
3,260
¥
2,843
¥
3,127
(税込)
4日以内出荷
82197826
INHM-01
90×180
¥
4,570
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください