LP フフィルターブラシ

LP フフィルターブラシ - まめいたLP フフィルターブラシ - まめいたLP フフィルターブラシ - まめいたLP フフィルターブラシ - まめいたLP フフィルターブラシ - まめいたLP フフィルターブラシ - まめいた

フィルターのホコリを掃い落とす!

用途エアコン・空気清浄機・ファンヒーター・扇風機・洗濯乾燥機などの気になるホコリを掃除できるフィルターブラシ。斜め植毛ブラシが、スミやミゾまで届いて汚れを落とします。フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛。エアコンの利き、寿命を延ばすために。節電対策に。カビ対策に。気づいた時に小まめにお掃除しやすくなります。材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロンホワイト質量(g)約18寸法(cm)約3×3.5×長さ18.5cm耐熱温度(℃)約100保冷効力(℃)9度以下(6時間)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82199357LB-330
オープン
348
383(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする