POP1
(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ B C11C11-3M1
クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドします。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。上下クリップ滑り止め付き。
材質
クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリカーボネイト
寸法(幅W×高さH)(mm)
22×125
開口寸法(mm)
上下クリップ:9
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198727
12873
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください