曜日別特売

ハンディーハンガーボックス 2段

ハンディーハンガーボックス 2段 - POP1

安価で汎用性の高いハンガー什器です。
定番棚やエンドにひっかけてクロスMDやデッドスペースの活用に。
W100mmの2段タイプ・3段タイプとW70mmの3段タイプがございます。
エスカンと紐付き。付属のプラネジで連結も可能です。

材質PP乳白色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2段タイプ:108×100×386、3段タイプ:108×100×562耐荷重(g)各段500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8219839521536
オープン
438
482(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする