曜日別特売

(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ C C11C11-5M1

(POP1)スベリ止ゴム付クリップ&クリップ C C11C11-5M1 - POP1

クリップ部に滑り止めを採用し、どんな場所でもしっかりホールドできるクリップです。告知面をお好きな方向へ向けることができます。
上下クリップ、間のジョイントともに前後左右に動きます。
上下クリップ滑り止め付き。

材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)22×165開口寸法(mm)上下クリップ:9内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8219849012874
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする