曜日別特売

(POP1)マグネット&クリップ D MGC6-M2

(POP1)マグネット&クリップ D MGC6-M2 - POP1

80ミリのワイドのクリップとマグネットでボードを自由に固定できます。

材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:フェライト●ジョイント:ポリアセタール寸法(mm)W80×H54×Φ32開口寸法(mm)クリップ:10内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8219870912867
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする