POP1
(POP1)クリップ&カード差し D C3T-M1
小クリップ付のカード差しです。クリップが小さいので狭い所にも設置可能。
材質
クリップ、カード差し:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:ステンレス●ジョイント:ポリアセタール
間口(mm)
(カード差し)0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
27×65
開口寸法(mm)
下クリップ:7
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82198657
12846
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください